86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P EIGERTOOL(アイガーツール)

    BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P

    EIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    BONDIC 補修材 スターターキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
    用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス

    UV硬化型漏洩補修材 リークブロック

    前田シェルサービス
    3,698税込4,068
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
    用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(5g)
    当日出荷
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • BAN-ZI AID BAN-ZI

    BAN-ZI AID

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
    用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適成分ポリエステル樹脂厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
  • 液体プラスチック ケミシールマジン ケミテック

    液体プラスチック ケミシールマジン

    ケミテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。
    用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に成分アクリレートプレポリマーセット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト容量(g)30主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービス

    UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット

    前田シェルサービス
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
    用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
  • UV接着補修 アサヒペン

    UV接着補修

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(5g)
    当日出荷
    瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
    用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など材質アクリル系樹脂主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着硬化時間10秒
  • SEIKO S-314  紫外線硬化用接着剤 SEIKO治工具

    SEIKO S-314 紫外線硬化用接着剤

    SEIKO治工具(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(10g)
    当日出荷
    ガラス等の接着に使用。 紫外線硬化型のガラス接着剤です。 日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30危険物の類別非危険物
  • PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイ

    PG-400UV用 UVライト

    テクニカルアロイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
    用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • UV Bondyスターターキット JIT

    UV Bondyスターターキット

    JIT(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(10mL)
    当日出荷
    紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
    用途修理、修繕、成型付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド容量(mL)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
    用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • MAGIC BOND PRO替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PRO替

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個(20g)ほか
    翌々日出荷
    UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 紫外線・可視光硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線・可視光硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
    用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
  • UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemical

    UV・可視光線硬化樹脂

    EpoChemical
    3,198税込3,518
    1缶(200g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
  • ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテック

    ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)

    ユニテック(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
    用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • eーテクノプライマー サンコーテクノ

    eーテクノプライマー

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
    用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ JIT

    UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ

    JIT(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!。UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。
    用途ヘッドホンプラグの修理に プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに アクセサリーの作成や修繕に スマートフォンのガラスフィルム修理に容量(mL)30主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1袋(5g×5本)
    当日出荷
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • UVBondyゴム状硬化スターターキット UV Bondy

    UVBondyゴム状硬化スターターキット

    UV Bondy(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 紫外線でゴム状に効果する補修剤。 ゴム状に固まるから充電コードなどの曲がる素材の修理や、布などやわらかな素材の接着にも適しています。
    容量(mL)5主な用途危険物の類別非危険物
  • LEAKAID専用UVランプ ( UVランプ本体、リチウム電池、電池用充電器) リークラボ・ジャパン

    LEAKAID専用UVランプ ( UVランプ本体、リチウム電池、電池用充電器)

    リークラボ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    リークエイドの施工用ランプです。
    用途リークエイドを塗った個所に照射してください。危険物の類別非危険物
  • オイルファインダーイエロー リークラボ・ジャパン

    オイルファインダーイエロー

    リークラボ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1セット(30mL×5本)
    翌々日出荷
    オイルを赤褐色に変え、明るい黄色に発光。 ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ファストキュア EIGERTOOL(アイガーツール)

    ファストキュア

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
    用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物
  • MAGIC BOND PRO 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PRO

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1組ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ファストキュア リフィール EIGERTOOL(アイガーツール)

    ファストキュア リフィール

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ファストキュアのリフィール(詰め替え)です UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
    用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)11×90×11硬度70~80D引火点(℃)149危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    27,980税込30,778
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
    用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。琥珀色質量(g)330タイプ高粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)容量(g)250粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • レイグGG90 スリーナイン島野

    レイグGG90

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(10g)
    当日出荷
    紫外線硬化型の高透明接着剤です。 紫外線LEDライトが必要です。 375nmの光により短時間硬化が可能です。
    用途硝子×硝子用接着剤仕様積算照射量:300mJ/cm2以上主な用途ガラス危険物の類別非危険物
  • MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND-PRO チューブ

    旭エンジニアリング
    3,598税込3,958
    1本(10g)ほか
    当日出荷
    UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • リークブロック用 UVライト 前田シェルサービス

    リークブロック用 UVライト

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    リークブロック用のUVライトです。
    トラスコ品番667-2680危険物の類別非危険物
  • UVBondyクリスタルスターターキット UV Bondy

    UVBondyクリスタルスターターキット

    UV Bondy
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 Bondyクリスタル透明』は新素材を使って、樹脂の透明度を極限まで高めました! 修復後、時間がたっても黄色くなりません。
    容量(mL)5危険物の類別非危険物
  • PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20 テクニカルアロイ

    PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20

    テクニカルアロイ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(20g)
    4日以内出荷
    PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • PPクイックパワーセット テクニカルアロイ

    PPクイックパワーセット

    テクニカルアロイ
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    96,980税込106,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
    透明主成分アクリル系剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)8000~14500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)53主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114 スリーボンド

    紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114

    スリーボンド
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
    用途光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。トラスコ品番345-8455灰白容量(mL)250主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250mL
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
    用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力トラスコ品番653-6313透明主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属粘度(mPa・s)200.0 - 400.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 白色発光タイプ

    スペクトロニクス
    49,980税込54,978
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ

    スペクトロニクス
    65,980税込72,578
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    赤色発色の蛍光剤
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリング

    MAGIC BOND PATCH替

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
    用途ひび割れや穴などの緊急補修剤主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど危険物の類別非危険物
  • UVライト 旭エンジニアリング

    UVライト

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    UVライト単品になります。
    用途工業用紫外線硬化性樹脂の硬化使用電池単4電池×2本主な用途樹脂危険物の類別非危険物
  • 専用クリーナー 51-079-10 LAMP(スガツネ工業)

    専用クリーナー 51-079-10

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。
    トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物

紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

工業用