絞り込み
色
ホワイト系(4)
使用場所
屋外(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(4)
特性
- 耐候(3)
- 耐食・防腐(1)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(1)
主成分
- その他(3)
- シリコン(1)
ブランド
- 神東塗料
- AICA(アイカ工業)(4)
- EpoChemical(5)
- PROST's(10)
- アサヒペン(9)
- エスケー化研(31)
- エスコ(7)
- カンペハピオ(5)
- サンデーペイント(4)
- シンコー(3)
- ターナー色彩(5)
- ニッぺ(日本ペイント)(82)
- ニッペホームプロダクツ(15)
- ホームテイスト(17)
- ロックペイント(18)
- 川上塗料(3)
- 日本特殊塗料(25)
- 菊水化学工業(9)
- 関西ペイント(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

シントー水性グランツGP
神東塗料¥8,798~税込¥9,678~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 ・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗色白タイプ艶有り荷姿15kg主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
シントー水性グランツUP
神東塗料¥8,898~税込¥9,788~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。 ・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗色白タイプ艶有り主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
シントー水性グランツSI
神東塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(15kg)4日以内出荷・シントー水性グランツSIは水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢を実現した1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料です。 ・高耐候性水性アクリルシリコン樹脂が大切な資産を長期間美しく保護します。 ・緻密で先鋭性の高い塗膜を形成します。 ・広範囲のカビ及び藻類に的確な効果を発揮し、且つ安全性の高い防藻・防カビ剤を配合しています。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。用途・集合住宅、戸建などの内外装 ・公共施設などの内外装 ・物流倉庫、工場などの内外装 ・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り色白主成分水性アクリルシリコン樹脂塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、弾性
シントークロスコートエコ
神東塗料¥18,980税込¥20,8781缶(18kg)4日以内出荷シントークロスコート エコはビニルクロスの張り替えの手間、廃棄物の処理、建材等から放出されるホルムアルデヒド等の問題を解決するために開発した環境対応型1液エマルション塗料です。 ・シックハウス症候群の要因の一つである建材の接着剤から放出されるホルムアルデヒドを塗料に配合される特殊薬剤で科学的に吸着、分解、再放出を防ぎます。 ・VOCフリーで超低臭、施工直後からほとんど臭気が残らないため、安心してご使用いただけます。 ・落ち着いた光沢感、品のある雰囲気をそのまま生かしビニルクロス同様の仕上り感が得られます。 ・艶あり、艶消しタイプがあります。用途・ビニルクロス、塩ビクロス(汚れ防止、撥水など特殊加工されたものは除く) ・その他モルタル、ボード類色白荷姿18kg主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水