絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(3)
色
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(3)
  • 木部(1)
水性or油性
  • 水性(3)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(3)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • エマルション(1)
アクリル・エマルション
ブランド
  • アサヒペン
  • MOHAWK(1)
  • カシュー(1)
  • キャピタルペイント(3)
  • シッケンズ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • ハウスボックス(1)
  • ビアンコジャパン(2)
  • ミヤキ(3)
  • ヤブ原産業(9)
  • ユニオンペイント(2)
  • リボス(1)
  • ロックペイント(3)
  • 大谷塗料(12)
  • 大阪塗料工業(7)
  • 玄々化学工業(14)
  • 関西ペイント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(3)
屋外
屋外(3)
  • 水性強着色ウッドステイン アサヒペン

    水性強着色ウッドステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1缶ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
    用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)仕上塗膜:半透明主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品乾燥時間(時間)夏期2/冬期3使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4塗回数標準:1
  • 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン

    水性 ウッドリフォームペイント

    アサヒペン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。 1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。 紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。
    用途屋内外の木部・木製品主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
  • 水性木部変色防止クリヤコート アサヒペン

    水性木部変色防止クリヤコート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
    用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)色つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用場所屋内・屋外使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
木部