絞り込み
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(1)
主な用途
- 屋内木部(2)
- 木部(1)
使用場所
屋内(2)
色
ブラウン系(2)
主成分
- ウレタン(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(1)
耐久・耐摩耗・耐熱・難燃・速乾・防水・耐水
ブランド
- ロックペイント
- 大阪塗料工業(31)
- カンペハピオ(18)
- アサヒペン(18)
- 大谷塗料(17)
- 和信ペイント(15)
- サンデーペイント(8)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- 玄々化学工業(6)
- シッケンズ(6)
- BAN-ZI(4)
- オスモカラー(4)
- エスコ(3)
- デビカ(3)
- サクラクレパス(2)
- Kansai(1)
- 吉田製油所(1)
- JOSONJA'S(1)
- アールジェイ(1)
「水性or油性」から絞り込む
水性(1)
油性(1)

水性ウレタンニス
ロックペイント(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(300mL)ほか5日以内出荷強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
ロック水性ニス
ロックペイント(15件のレビュー)¥659~税込¥725~1缶(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ウレタン床用ワニス
ロックペイント(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1缶(2L)ほか当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。用途各種木部用。主な用途木部、床希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久危険物の性状非水溶性