絞り込み
ブランド
和信ペイント・アサヒペン・ニッペホームプロダクツ・カンペハピオ・建築の友・サクラクレパス・サンデーペイント・松村工芸・大阪塗料工業・イサムエアゾール
「特性」から絞り込む

水溶性ツヤ出しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)4日以内出荷「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ消し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱアズワン品番64-8289-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)1.5危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニス
和信ペイント¥929~税込¥1,022~1本(110mL)ほか当日出荷から7日以内出荷水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ消し仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水性ニススプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から翌々日出荷屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
水性つや出しニススプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)3日以内出荷水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用特性つや出し乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性
WOODLOVE つや出しニススプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色クリヤー特性つや出し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
水性つやだしニススプレー
サンデーペイント(1件のレビュー)¥739税込¥8131本(100mL)当日出荷ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。 仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。 よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど色とうめい成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性つやだし、速乾タイプ水性つやだしニス塗り面積(m2)約0.4(1回塗り)主な用途紙、プラスチック、ポスター指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性塗料タイプアクリル
水溶性つやだしニスA 水性ニス(つやあり)
カンペハピオ¥669税込¥7361缶(100mL)当日出荷■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色とうめい特性つやだし主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス
ニッペホームプロダクツ¥1,198税込¥1,3181缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色クリヤー特性つや出し、速乾種別有乾燥時間(分):約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)危険物の性状水溶性
水溶性つやだしスプレーニス(420ml)
イサムエアゾール¥1,510税込¥1,6611個当日出荷乾きが早く、美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な被膜を作ります。水彩絵の具やポスターカラーの上から吹き付けても色がにじみません。 下の絵具の色がそのまま生かされます。粘土細工、紙、工芸品、木工品などの工作の他、多用途に使用できます。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。特性つやだし内容素材主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性科目図工
水性ニス
和信ペイント¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から5日以内出荷着色とつや出しが同時にできる工作用ニス。着色とつや出しが同時にできる工作用ニス用途屋内に飾る木の工作品質量(kg)4.45内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335主な用途屋内に飾る木の工作品使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
簡単ツヤ出シスプレー
建築の友¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ムラやダマになりにくく、均一にきれいに仕上がります。広い面のツヤ出しに。住まいのマニュキアのツヤ合わせに。用途20X20cm塗れます。特性ツヤ出シ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性
ユーロオイルクリヤー
大阪塗料工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷から11日以内出荷粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。使用場所屋内用主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
つやだしニススプレーA 水性ニス(つやあり)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)3日以内出荷■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色とうめい特性つやだし主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期)危険等級Ⅱ使用場所屋内アズワン品番64-1159-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期)危険物の性状水溶性
WOODLOVE つや出しニス
ニッペホームプロダクツ¥1,398~税込¥1,538~1缶(125mL)ほか4日以内出荷から9日以内出荷【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
あんでるせんコート液
松村工芸¥1,498税込¥1,6481本(150mL)3日以内出荷から4日以内出荷広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。編み上げた作品を美しく丈夫に仕上げるコート液です。サラッとした液状で塗りやすく、編目もしっかり固定します。他の色のあんでるせんコート液との混色も可能なので、作品の幅が広がります。成分合成樹脂(アルキッド)、染料、有機溶剤危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約1.2


























![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具] 木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232816-260710-02.jpg)