絞り込み
特性
- ツヤ出し(3)
- ツヤ消し(2)
- 速乾(1)
使用場所
屋内(6)
色
ブラウン系(1)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- 屋内木部(2)
- 木部(4)
- 粘土(4)
- 紙(4)
ブランド
- 和信ペイント
- アサヒペン(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- カンペハピオ(2)
- 建築の友(2)
- サクラクレパス(1)
- サンデーペイント(1)
- 松村工芸(1)
- 大阪塗料工業(1)
- イサムエアゾール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「特性」から絞り込む
ツヤ出し(3)
ツヤ消し(2)
速乾(1)

水溶性ツヤ出しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)4日以内出荷「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用アズワン品番64-8289-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097L特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)1.5危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニス
和信ペイント¥929~税込¥1,022~1本(110mL)ほか当日出荷から7日以内出荷水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水性ニス
和信ペイント¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から5日以内出荷着色とつや出しが同時にできる工作用ニス。着色とつや出しが同時にできる工作用ニス用途屋内に飾る木の工作品質量(kg)4.45内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335主な用途屋内に飾る木の工作品使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし