絞り込み
特性
- その他(1)
- ツヤ出し(3)
- 耐候(1)
- 速乾(1)
使用場所
屋内(3)
屋外(1)
色
ブラウン系(1)
透明(クリア)(3)
水性or油性
- 水性(3)
主な用途
- 屋内木部(2)
- 木部(1)
主成分
- その他(1)
その他
ブランド
- アサヒペン
- 和信ペイント(6)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- カンペハピオ(2)
- 建築の友(2)
- サクラクレパス(1)
- サンデーペイント(1)
- 松村工芸(1)
- 大阪塗料工業(1)
- イサムエアゾール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「特性」から絞り込む
その他(1)
ツヤ出し(3)
耐候(1)
速乾(1)

水性つや出しニススプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)4日以内出荷水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性
水性ニススプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から3日以内出荷屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2