絞り込み
水性or油性
  • 油性(4)
色
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • リボス(19)
  • アサヒペン(8)
  • アールジェイ(8)
  • エスコ(6)
  • 大阪塗料工業(6)
  • カンペハピオ(5)
  • 和信ペイント(5)
  • PROST's(5)
  • 大谷塗料(4)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(3)
  • ロックペイント(2)
  • サンデーペイント(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • オスモカラー(2)
  • 玄々化学工業(2)
  • ABC商会(1)
  • 関西ペイント(1)
  • 大阪ガスケミカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
油性(4)
  • オイルステイン ニッペホームプロダクツ

    オイルステイン

    ニッペホームプロダクツ(30件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に仕様うすめずに塗ってください主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)10分~1時間使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
  • WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE オイルステイン

    ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)主な用途木希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ

    木部用マーカー(大型)

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(30g)
    当日出荷
    木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
    用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ

    油性デッキ&ラティス用

    ニッペホームプロダクツ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
    用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途ガーデン用木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン