26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物
  • ロカシート(ロール) アクト

    ロカシート(ロール)

    アクト(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
    用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。幅(mm)500長さ(m)10ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ

    残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可

    カンペハピオ(44件のレビュー)
    209税込230
    1袋(30g)ほか
    当日出荷
    特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
    用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。処理能力30gで400mL成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩危険物の類別非危険物
  • 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン

    水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

    アサヒペン(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(500g)
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム

    廃水凝集剤 クイック

    環境トータルシステム(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用

    アクト(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」

    ネクストリー(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(1kg×3袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
    用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • ロカマット(カット) アクト

    ロカマット(カット)

    アクト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(8枚)
    当日出荷
    水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
    用途固形物の分離(粗粒子用)主成分ポリエステル使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。寸法(mm)350×630ろ過精度(μm)200~300外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント

    水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(35g)ほか
    当日出荷
    水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
    用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。種類バージン品使用処理能力35gで約400MLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー

    土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」

    ネクストリー
    5,298税込5,828
    1箱(1kg×3袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
    用途○土木工事濁水形状粉末薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物
  • ロカ袋50 アクト

    ロカ袋50

    アクト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(10枚)
    当日出荷
    網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
    用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用

    アクト(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO)

    天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)

    きよまる君(HALVO)
    5,198税込5,718
    1袋(1kg×1袋)
    当日出荷から8日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
    用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
  • ロカ袋100 アクト

    ロカ袋100

    アクト
    7,998税込8,798
    1セット(10枚)
    当日出荷
    網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
    用途固形物の分離(粗粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」

    ネクストリー
    5,698税込6,268
    1箱(1kg×3袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
    用途○インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 溶剤塗料固化剤 アイサン工業

    溶剤塗料固化剤

    アイサン工業
    15,980税込17,578
    1本(2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
    用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。
  • 水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン

    水性油性兼用 塗料固化剤

    アサヒペン(4件のレビュー)
    339税込373
    1個(35g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 アクト

    ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚

    アクト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
    用途固形物の分離(お試し各種)主成分レーヨンセット内容2種×2枚使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロカコンテナ アクト

    ロカコンテナ

    アクト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
    用途ろ過容器主な用途ろ布使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水コロジー サンデーペイント

    水コロジー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(1kg)
    当日出荷
    用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
    用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO)

    天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)

    きよまる君(HALVO)
    5,398税込5,938
    1袋(1kg×1袋)
    当日出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
    用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)外観淡褐色(粉末)pH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する危険物の類別非危険物
  • 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー

    浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」

    ネクストリー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(1kg×3袋)
    当日出荷から7日以内出荷
    工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
    用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水形状粉末作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。危険物の類別非危険物
  • ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ

    ペイント固化剤

    ニッペホームプロダクツ
    779税込857
    1缶(40g)
    当日出荷
    水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
    用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用仕様容量/40g:固化可能量/約400mL時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ アサヒペン

    水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ

    アサヒペン
    6,498税込7,148
    1個(1.5kg)
    翌々日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤能力1.5kgで約17Lまで廃塗料を処理できます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生分解性フィルターパック (フィルターシステム用) SLURRYTUB

    生分解性フィルターパック (フィルターシステム用)

    SLURRYTUB
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    環境にやさしい、完全に使い捨て、堆肥化可能な紙素材です。SLURRYTUB専用設計です。
    用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。材質低ミクロン工業用フィルターペーパー、セルロースパルプ素材 (ファイバーボード)質量(g)2200内容24枚入り危険物の類別非危険物
  • ポータブルフィルターシステム (スターターキット) SLURRYTUB

    ポータブルフィルターシステム (スターターキット)

    SLURRYTUB
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    現場作業用の理想的なスターターキットです。高耐久リサイクルポリプロピレン製のバケツで、素早く排水できる設計となっています。ほとんどの車輪付きバケツをサポートし、ハンズフリーで使用することができます。フィルターをしっかり固定できるコーナークリーットが付いています。SLURRYTUBはオーストラリア製です。
    用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。セット内容SLURRYTUB ×1、フィルターパック(6個入り)材質TUB:強化リサイクルポリプロピレン質量(g)4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)TUB:885×524×315プラグ排水プラグ:標準20mmの蛇口やホースフィッティングに対応するスレッド穴付き危険物の類別非危険物

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料処理剤