絞り込み
色
  • 色アイボリー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
主な用途
  • 外カベ・塀(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 防カビ(2)
主成分
  • その他(2)
ブランド
  • ホームテイスト
  • ニッぺ(日本ペイント)(66)
  • 日本特殊塗料(25)
  • エスケー化研(25)
  • ロックペイント(12)
  • 菊水化学工業(8)
  • アサヒペン(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • 関西ペイント(3)
  • カンペハピオ(3)
  • 川上塗料(3)
  • 神東塗料(3)
  • エスコ(2)
  • オバナヤ・セメンテックス(2)
  • ヤグチ技工(2)
  • サンデーペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
  • しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト

    しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール

    ホームテイスト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
    用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。3度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分樹脂・炭酸カルシウム色クリーム容量(kg)17.5主な用途外カベ・塀使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防汚・防カビ施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1標準加水量3.5kg
  • しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト

    しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール

    ホームテイスト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
    用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分樹脂・炭酸カルシウム色ホワイト容量(kg)17.5主な用途外カベ・塀使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防汚・防カビ施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1標準加水量3.5kg

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります

外壁用