絞り込み
色
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(3)
主な用途
  • 外カベ・塀(2)
特性
  • 防カビ(2)
主成分
  • その他(22)
  • アクリル(4)
  • シリコン(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
ブランド
  • ホームテイスト
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(293)
  • アサヒペン(234)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • ロックペイント(197)
  • エスケー化研(156)
  • エスコ(118)
  • ペベオ(111)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(84)
  • 日本特殊塗料(74)
  • 大阪塗料工業(74)
  • 水谷ペイント(65)
  • 和信ペイント(55)
  • 三彩化工(46)
  • ターナー色彩(44)
  • 大谷塗料(41)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁用藁すさ まるなかすさ ホームテイスト

    壁用藁すさ まるなかすさ

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    3日以内出荷
    藁すさの大胆さを表現するため大き目に裁断したすさ。 藁を入れた仕上は、和モダン住宅や店舗では欠かせない、人気のデザインです。 【マルナカ】はそのような大胆な藁すさ表現を演出するために作った大き目の藁すさです。 長さや大きさもそろったきれいな藁すさです。
    用途中塗り土に混入したり、上塗面の意匠用等で使用します。仕様産地 製造地:淡路島成分稲藁容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • 古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト

    古壁土壁補強材 土強(どきょう)

    ホームテイスト
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    3日以内出荷
    古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
    用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン容量(L)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)3.3
  • 塗り壁用 粉末樹脂 粉末アクリル樹脂 ホームテイスト

    塗り壁用 粉末樹脂 粉末アクリル樹脂

    ホームテイスト
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋
    3日以内出荷
    液体樹脂として、左官工事でもよく利用されるアクリル樹脂が「粉末濃縮」タイプとして発売となりました。粉末なので使いやすく、空合わせなどで保存の場合にも役立ちます。塗り壁材料の強度UPや付着力UPなど様々な状況でお使い頂ける樹脂です。
    仕様産地 製造地:淡路島成分アクリル樹脂(粉体)容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 建築用ベンガラ 紅柄 紅梅印 ホームテイスト

    建築用ベンガラ 紅柄 紅梅印

    ホームテイスト
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋
    3日以内出荷
    紅柄(弁柄)ベニガラは、江戸時代頃より赤色顔料として古くから様々な物に使われてきました。一説にはインドベンガル地方産のものを輸入したことから「べんがら」と名付けられたと言われています。紅柄は酸化鉄(赤色)で顔料として工業用に合成されたもので、漆喰に混ぜると紅柄漆喰が作れます。地方によっては木に塗ることにより、虫よけとして利用していた地域もあります
    仕様産地 製造地:淡路島成分酸化鉄容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト

    塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色

    ホームテイスト
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋
    3日以内出荷
    壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
    仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 壁カラー基本色500g ホームテイスト

    壁カラー基本色500g

    ホームテイスト
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋
    3日以内出荷
    壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
    仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料色青容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベース ホームテイスト

    高性能漆喰専用下地材(内装用) ボードベース

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!。現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
    用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分石膏・炭酸カルシウム容量(kg)5危険物の類別非危険物施工面積(m2)4塗布厚さ(mm)0.7標準加水量300g
  • 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト

    土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g

    ホームテイスト
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋
    3日以内出荷
    土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。
    仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料色褐色容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト

    土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g

    ホームテイスト
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋
    3日以内出荷
    土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。
    仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 荒壁用藁すさ 荒すさ ホームテイスト

    荒壁用藁すさ 荒すさ

    ホームテイスト
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋
    3日以内出荷
    基本的には木舞荒壁塗りの荒壁土への混入を目的とし、稲藁を長さ10cmぐらいにカットしたものです。荒壁土と練り合わせ後は、期間が長ければ長いほど藁の腐敗が進み、可溶性物質が抽出して土の粘性を増し、作業性を向上し、乾燥後の強度と水に対しても強い壁となります。※土塀などで古くなっても落ちてこないのはその為です。。木舞下地に使う荒壁土には稲藁が欠かせません。稲藁の繊維が荒壁の強度を強くします。荒壁を練って数ヶ月置いた土は、わらすさが腐り、その効果は文化財などでも立証されております。荒壁土に入れるのはもちろん、その他壁材の表面の意匠、店舗などのデザインなどにもお使い下さい。
    仕様産地 製造地:淡路島成分稲藁容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • 古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤 ホームテイスト

    古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤

    ホームテイスト
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
    用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。仕様産地 製造地:淡路島成分アクリル水性エマルジョン容量(kg)4危険物の類別非危険物施工面積(m2)3.3
  • 古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト

    古壁土壁補強材 土強(どきょう)

    ホームテイスト
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶
    3日以内出荷
    古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
    用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン容量(L)16危険物の類別非危険物施工面積(m2)52
  • 土壁用撥水剤 土守(つちもり) ホームテイスト

    土壁用撥水剤 土守(つちもり)

    ホームテイスト
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶
    3日以内出荷
    外部の土壁を雨水から守る土壁専用の撥水剤です。通常土壁はなにもしなければ、外部に施工した場合、雨に打たれると流れて、どんどん壁が削れてしまいます。しかし土の優しい、あたたかい雰囲気とやわらかさなどが好まれ、外部にも土壁を塗りたいというニーズはたくさんあります。そんな土壁仕上げを外壁にしたい方はぜひご利用下さい。
    用途(1)土壁が完全に乾燥後、本品を刷毛ローラー等で均一に塗って下さい。(2)塗布後、雨に当たらないよう48時間以上乾燥させて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分合成樹脂塗料容量(L)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)10
  • ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい ホームテイスト

    ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい

    ホームテイスト
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    3日以内出荷
    現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
    用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)。を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ。等で埋めて下さい。 。3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚。みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい仕様産地 製造地:淡路島成分淡路土・砂、藁容量(kg)10.55危険物の類別非危険物施工面積(m2)3.3塗布厚さ(mm)2標準加水量3.8kg
  • 土壁仕上げ材 本土壁やすらぎ ホームテイスト

    土壁仕上げ材 本土壁やすらぎ

    ホームテイスト
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋
    3日以内出荷
    比類なき土壁、日本の伝統「土壁やすらぎ」 関西では糊土(のりつち)とも称される土壁の仕上げ材料。 文化財や茶室などにしか使われない、高級で上品な土壁は本来一流の職人の親方から弟子にしか受け継がれないものでした。 そんな秘伝の土壁空間を体験して欲しい。 土壁やすらぎとは・・・ 本土壁にはタイルのような強度はない。クロスのような柔軟性も無い。 施工は手間が掛り、左官職人の腕に一喜一憂する。 そんな本土壁やすらぎとは・・・・・・ 大正元年より土壁屋を営んでいるメーカーが言えることは、百年以上使われ続けている事、そしてご購入いただいた方の「なんか落ち着く」の言葉に尽きる。 「自然素材です」「呼吸します」「安全安心」などの手垢にまみれたキャッチコピーは本土壁やすらぎには似合わない。 人類誕生の洞穴住居から続く土壁空間には日本人との親和性があり小舞土壁から石膏ボードに建築様式が変わっても土壁を塗った部屋は「なんか落ち着く」とつい出てしまう。それが土壁やすらぎ。
    用途(1)水 7L をバケツに入れます。(2)主材 18kg をいれます。(3)ハンドミキサーで混ぜます。 硬さ調整に少しずつ加水して下さい。(4)30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。(5)下塗りを行います。本土壁やすらぎは、石膏ボードに直接塗ることが出来ません、塗る場合は下地材さっと!で下塗りを行って下さい。(6)上塗りを行います。本土壁やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け(二度塗り)すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。1回塗りで仕上げ。る事も可能です。(7)仕上げとして塗りつけ後、先丸の鏝等で撫で、鏝波を消し表面の肌を揃えていきます。あまり押さえ過ぎないように波を消す要領で壁面を撫でます。土の肌が見にくい場合は、ライトを当てながら鏝波を消して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分淡路土・砂、藁容量(kg)18危険物の類別非危険物施工面積(m2)6塗布厚さ(mm)2標準加水量6kg
  • 土壁仕上げ材 本土壁やすらぎ ホームテイスト

    土壁仕上げ材 本土壁やすらぎ

    ホームテイスト
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋
    3日以内出荷
    比類なき土壁、日本の伝統「土壁やすらぎ」 関西では糊土(のりつち)とも称される土壁の仕上げ材料。 文化財や茶室などにしか使われない、高級で上品な土壁は本来一流の職人の親方から弟子にしか受け継がれないものでした。 そんな秘伝の土壁空間を体験して欲しい。 土壁やすらぎとは・・・ 本土壁にはタイルのような強度はない。クロスのような柔軟性も無い。 施工は手間が掛り、左官職人の腕に一喜一憂する。 そんな本土壁やすらぎとは・・・・・・ 大正元年より土壁屋を営んでいるメーカーが言えることは、百年以上使われ続けている事、そしてご購入いただいた方の「なんか落ち着く」の言葉に尽きる。 「自然素材です」「呼吸します」「安全安心」などの手垢にまみれたキャッチコピーは本土壁やすらぎには似合わない。 人類誕生の洞穴住居から続く土壁空間には日本人との親和性があり小舞土壁から石膏ボードに建築様式が変わっても土壁を塗った部屋は「なんか落ち着く」とつい出てしまう。それが土壁やすらぎ。
    用途(1)水 7L をバケツに入れます。(2)主材 18kg をいれます。(3)ハンドミキサーで混ぜます。 硬さ調整に少しずつ加水して下さい。(4)30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。(5)下塗りを行います。本土壁やすらぎは、石膏ボードに直接塗ることが出来ません、塗る場合は下地材さっと!で下塗りを行って下さい。(6)上塗りを行います。本土壁やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け(二度塗り)すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。1回塗りで仕上げ。る事も可能です。(7)仕上げとして塗りつけ後、先丸の鏝等で撫で、鏝波を消し表面の肌を揃えていきます。あまり押さえ過ぎないように波を消す要領で壁面を撫でます。土の肌が見にくい場合は、ライトを当てながら鏝波を消して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分淡路土・砂、藁容量(kg)18危険物の類別非危険物施工面積(m2)6塗布厚さ(mm)2標準加水量6kg
  • 塗り壁用 液体樹脂 カチオンアクリル樹脂 ホームテイスト

    塗り壁用 液体樹脂 カチオンアクリル樹脂

    ホームテイスト
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    3日以内出荷
    通常接着剤やシーラーに使われる樹脂にはエチレン酢ビ樹脂やアクリル樹脂などがあります。中でも耐アルカリにも強く、付着強度も強いカチオンアクリルは、様々な塗り壁材料に使われております。この水性エマルジョン、カチオンアクリル樹脂をお徳用の1斗缶で販売しております。原料として使われる事が多いこの製品をそのまま販売しているのは珍しい逸品です。本品は、今までの樹脂のなかでも選りすぐりの高級品を濃縮し18kg入りで販売しております
    用途原液を水で希釈し、刷毛ローラー等で塗布してお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性アクリル樹脂容量(kg)18危険物の類別非危険物
  • 塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト

    塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色

    ホームテイスト
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋
    3日以内出荷
    壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
    用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料色ピンク容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 壁カラー基本色500g ホームテイスト

    壁カラー基本色500g

    ホームテイスト
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋
    3日以内出荷
    壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
    仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 壁カラー基本色500g ホームテイスト

    壁カラー基本色500g

    ホームテイスト
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋
    3日以内出荷
    壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
    用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り仕様産地 製造地:淡路島成分無機顔料色赤容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm ホームテイスト

    塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm

    ホームテイスト
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    3日以内出荷
    あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。。【藁すさや麻すさと何が違うの?】。藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
    仕様産地 製造地:淡路島成分ナイロン繊維容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • ローラー下塗り材 下塗りプライマー ホームテイスト

    ローラー下塗り材 下塗りプライマー

    ホームテイスト
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋ほか
    3日以内出荷
    下地処理に使用するシーラー材(プライマー)にお客様が求める性能とは?。・上塗りの作業性を上げる吸水調整力。・下地からのアクを止めるアク止め効果。・上塗り材の付着力の向上。・下地の透けや汚れを隠す隠ぺい力。以上のような性能をすべて含む、万能プライマー(シーラー材)です。下地処理にお悩みの方は、とりあえず万能な本品をご利用いただければ安心です。
    用途塗布面の下地は完全に乾燥させて下さい。ご使用前はよく振ってお使い下さい。原液で使用し、刷毛 ローラーで均一に塗布して下さい。塗布後完全乾燥し、次工程に進んで下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂・アク止め塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物標準加水量3%未満
  • しっくい用シーラー ドライストップ ホームテイスト

    しっくい用シーラー ドライストップ

    ホームテイスト
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    3日以内出荷
    漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
    用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性アクリル樹脂容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)20標準加水量3倍液(本品1:水3)
  • しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース ホームテイスト

    しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
    用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・炭酸カルシウム容量(kg)5危険物の類別非危険物施工面積(m2)4塗布厚さ(mm)0.7標準加水量300g
  • リライム専用下塗り材 リライムベース ホームテイスト

    リライム専用下塗り材 リライムベース

    ホームテイスト
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    3日以内出荷
    外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
    仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂容量(kg)3塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)10標準加水量3%未満
  • しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト

    しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール

    ホームテイスト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
    用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。3度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分樹脂・炭酸カルシウム色クリーム容量(kg)17.5主な用途外カベ・塀使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防汚・防カビ施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1標準加水量3.5kg
  • しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト

    しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール

    ホームテイスト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。
    用途(1)商品を練る。配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。(2)適応下地の確認。古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。(3)下塗り。セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)。(4)上塗り。下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分樹脂・炭酸カルシウム色ホワイト容量(kg)17.5主な用途外カベ・塀使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防汚・防カビ施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1標準加水量3.5kg
  • 塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm ホームテイスト

    塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 5mm

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    3日以内出荷
    あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。。【藁すさや麻すさと何が違うの?】。藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
    仕様産地 製造地:淡路島成分ナイロン繊維容量(g)300危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料