絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
使用流体
  • 使用流体油
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(3)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
接続方式
  • フランジ形(3)
ハンドル形状
  • なし(1)
なし
ブランド
  • ベン(3)
ベン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
25(1)
32(1)
40(1)
50(2)
65(2)
80(2)
100(2)
125(1)
150(1)
200(1)
  • ストレーナ ベン

    ストレーナ

    ベン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクト・軽量
    形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下バルブ種類ストレーナ
  • 複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) ベン

    複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)

    ベン
    ¥879,800~税込¥967,780~
    1個
    3日以内出荷
    水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)110以下適合流体水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン

    複式ストレーナ 油用 KW-1型

    ベン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ストレート形ストレーナー