絞り込み
呼び径(A)
  • 20
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(2)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
接続方式
  • フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • ベン(3)
  • 兼工業(2)
ベン・兼工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
20
32(3)
40(3)
50(6)
65(4)
80(4)
100(4)
125(3)
150(3)
200(3)
  • ストレーナ ST 兼工業

    ストレーナ ST

    兼工業(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
  • 水道法適合 SCS13製 KT型ストレーナ【ネジ込ミ・標準60メッシュ】 ベン

    水道法適合 SCS13製 KT型ストレーナ【ネジ込ミ・標準60メッシュ】

    ベン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-223
  • ストレーナ STS 兼工業

    ストレーナ STS

    兼工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
  • 複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン

    複式ストレーナ 油用 KW-1型

    ベン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ストレート形ストレーナー