絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 13(2)
- 15(2)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(7)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(5)
- 125(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(2)
使用流体
水(2)
油(1)
材質
- 鋳鉄(1)
- 青銅(2)
呼び径(B)
- 3/4(2)
接続方式
- フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- ベン(3)
- 兼工業(2)
ベン・兼工業
「呼び径(A)」から絞り込む
20
32(3)
40(3)
50(7)
65(5)
80(5)
100(5)
125(4)
150(4)
200(4)

ストレーナ STS
兼工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から7日以内出荷非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
複式ストレーナ 油用 KW-1型
ベン¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から3日以内出荷油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー