絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 13(2)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(3)
- 40(3)
- 50(7)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(5)
- 125(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(2)
使用流体
油(1)
材質
- 鋳鉄(1)
接続方式
- フランジ形(1)
ブランド
- ベン(3)
「呼び径(A)」から絞り込む
20(5)
32
40(3)
50(7)
65(5)
80(5)
100(5)
125(4)
150(4)
200(4)

複式ストレーナ 油用 KW-1型
ベン¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から3日以内出荷油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー