絞り込み
材質
エコロジープロダクト
「呼び径(A)」から絞り込む

ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥220~税込¥242~1個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から9日以内出荷扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系ガスケット(EPDM製)
エスコ¥450~税込¥495~1個当日出荷から翌日出荷耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-8材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径1”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)23.5
蒸気用膨張黒鉛ガスケット
Matex¥4,498~税込¥4,948~1箱(5枚)4日以内出荷から7日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
クランク用パッキン
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷混合栓本体とクランクの間に使用。エスコ品番EA469BP-33材質EPDM厚さ(mm)2.5取付ねじG3/4用外径(mm)24内径(mm)16入数2枚
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)15・20外径(mm)35内径(mm)18
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個4日以内出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)50外径(mm)67内径(mm)46
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)34
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-212材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)28
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)22
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)20外径(mm)35内径(mm)20
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)50外径(mm)67.4内径(mm)49.5
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥8,540税込¥9,3941個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)38.3
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥7,440税込¥8,1841個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32
ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
エスコ¥2,190~税込¥2,409~1個翌日出荷から4日以内出荷多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
ゴム系ガスケット(シリコン製)
エスコ¥585~税込¥644~1個翌日出荷主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
エスコ¥670~税込¥737~1個翌日出荷酸性やアルカリ性の流体に適します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
スリーブリング
日栄インテック¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能用途スリーブ用水膨張式止水材材質水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
スリーブリング
日栄インテック¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能用途スリーブ用水膨張式止水材仕様水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造















![[EA401HG用] パッキン(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50679606-170323-02.jpg)