絞り込み
ブランド
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
- audio-technica(7)
- CICONIA(4)
- ION AUDIO(4)
- SONY(ソニー)(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- NAGAOKA(2)
- とうしょう(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- TEAC(1)
- amadana(アマダナ)(1)
特価

スピーカー搭載レコードプレーヤー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。 33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。 温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。 USB端子搭載でPCに接続も可能です。付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット出力(W)0.5×2(音声)電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120出力端子RCA、USB
Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷懐かしい音源がよみがえる!本体にスピーカーを内蔵&Bluetooth機能を搭載。これ1台で手軽にレコードが楽しめるレコードプレーヤーです。透明ダストカバー付き、ホコリ等からプレーヤーを保護します。付属品45回転用アダプター、ACアダプター、スリップマット、取扱説明書(保証書)仕様【ワウフラッター】0.4%質量(kg)2.45(本体のみ)色ダークブラウン(天板MDF仕上げ)品番交換用針:KRN-2X2(JAN:4521171110047)電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×340×318回転数33.1/3 45 78回転S/N比≧75dbスピーカー音声出力:2×2(W)(底面)駆動方式ベルトドライブ方式BluetoothVer.5.4(OUT/IN機能)音声出力LINE OUT ※外部スピーカーの付属はありません対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/SPP
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス