特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジ用リード線 AT6108 audio-technica

    カートリッジ用リード線 AT6108

    audio-technica
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
  • 水準器 audio-technica

    水準器

    audio-technica
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。
    外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
  • スタライスクリーナー audio-technica

    スタライスクリーナー

    audio-technica
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
    成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12
  • ストロボスコープ AT6181DL audio-technica

    ストロボスコープ AT6181DL

    audio-technica
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き
    質量(g)約35周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2外径(Φmm)104回転数対応:33-1/3、45、78回転外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19電池寿命(連続時間)約8
  • スタイラスクリーナー AT617a audio-technica

    スタイラスクリーナー AT617a

    audio-technica
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    針先クリーニングに最適なポリウレタン系ゲルを採用 水洗浄により一定の粘着力を長期間維持
    材質ポリウレタンゲル質量(g)約20寸法(Φ×mm)37.5×17
  • ディスクスタビライザー audio-technica

    ディスクスタビライザー

    audio-technica
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    レコード盤をターンテーブルにしっかり固定。 不要な共振を抑え、音質を向上。
    質量(g)600外形寸法(mm)Φ80×29構成真鍮ブロック削り出し(ゴムプロテクター付き)
  • カートリッジ用リード線 audio-technica

    カートリッジ用リード線

    audio-technica
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、。個性を引き出すリード線
    質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
  • カートリッジ用リード線 audio-technica

    カートリッジ用リード線

    audio-technica
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線
    質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
  • トーンアームセーフティーレイザー AT6006R audio-technica

    トーンアームセーフティーレイザー AT6006R

    audio-technica(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品スペーサー×2、両面テープ×4質量(g)約21寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
  • アナログアクセ AT6003R audio-technica

    アナログアクセ AT6003R

    audio-technica
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
    材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
  • ストロボコープ audio-technica

    ストロボコープ

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。 33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。 10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。 ストロボスコープの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。 本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。 ・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。 ・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。 オーバーハングゲージの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。 トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。
    材質PC質量(g)約8外径(Φmm)Φ104

レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

レコードメンテナンス