FA現場のお役立ち情報
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
保護スプリングライト 八興保護スプリングライト八興(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース WHIPCHEKホース吹き飛び防止装置 ホース対ホースWHIPCHEK
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン WHIPCHEKホース吹き飛び防止装置 ホース対マシンWHIPCHEK
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状チューブホルダ
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]TOYOX(トヨックス)
739税込813
1個
当日出荷
静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。
用途アース処理用クリップ材質SUS304関連資料商品情報1.(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.34MB)
ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]TOYOX(トヨックス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用メッシュ長さ:5m取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)120長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
ドリップチューブ グローベンドリップチューブグローベン
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16高さ(mm)16タイプ点滴チューブ適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
セーフティーケーブル(鉄) 築地製作所セーフティーケーブル(鉄)築地製作所
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
16mmチューブホルダー(10個入) グローベン16mmチューブホルダー(10個入)グローベン
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に材質ポリプロピレン樹脂トラスコ品番809-2612適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
ホールディングダイ(バイスブロック) ニッタホールディングダイ(バイスブロック)ニッタ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホースの固定に使用します。
タイプバイスブロック品名ホールディングダイ
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:5m取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)110長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
チューブクランプ PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブクランプPILLAR(旧:日本ピラー工業)
14,900税込16,390特価
1個
当日出荷
形状チューブクランプ使用治具JT-C3
セーフティーケーブル FSC藤原産業セーフティーケーブルFSC藤原産業
4,980税込5,478
1本
当日出荷
継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
ホースストップ コックスリールホースストップコックスリール
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用のホースストップです。
材質硬質ゴム
スリーブカバー 日東工器スリーブカバー日東工器
349税込384
1個
当日出荷
フルブローカプラ用スリーブカバー。 このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
ブレードホース用ホース保護スプリング TRUSCOブレードホース用ホース保護スプリングTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止材質ステンレス(SUS304)仕様平バンド付
ホースガード コックスリールホースガードコックスリール
669税込736
1個
当日出荷
交換用のホースガードです。
材質亜鉛メッキ鋼
モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
18,980税込20,878
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHBAMBIX(アンビックス/旧:加島)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブリール 固定ピン ニッタチューブリール 固定ピンニッタ
839税込923
1パック(2個)
8日以内出荷
プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPUPISCO(ピスコ)
85税込94
1個
8日以内出荷
フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
トラスコ品番558-2586材質本体:PA6 GF20%使用温度範囲(℃)-10~80
チューブ内径保護リング エスコチューブ内径保護リングエスコ
530税込583
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
10個入り。チューブの内側から収縮を防止。チューブの引き抜き力をアップさせ、チューブをしっかりロックします。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
材質SUS304
アオリラーク HARAX(ハラックス)アオリラークHARAX(ハラックス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして質量(kg)2.6高さ(cm)38.5~58.5
ポリチューブ グローベンポリチューブグローベン
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
トラスコ品番581-5210タイプ配管用ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
ホースプロテクタ UnicoilホースプロテクタUnicoil
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:1/4インチ●外径:0.52インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4812アズワン品番65-7976-91
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入 Optibeltポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入Optibelt
185,529税込204,082
1巻(25m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:15mm●最小プーリ径:135mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9376アズワン品番65-8042-49
ホースプロテクタ UnicoilホースプロテクタUnicoil
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:3/4インチ●外径:1.09インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4818アズワン品番65-7976-83
チューブ内径保護リング エスコチューブ内径保護リングエスコ
265税込292
1個(10個)ほか
翌日出荷
チューブの内側から収縮を防止。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。
材質SUS304入数(個)10
ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」 築地製作所ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」築地製作所
9,198税込10,118
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールセット コックスリールシールセットコックスリール
1,798税込1,978
1セット(4個)
当日出荷
スイベル継ぎ手の交換用Oリングセットです。
材質ニトリルゴム
交換用ホース コックスリール交換用ホースコックスリール
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
交換用ホースです。
材質ポリ塩化ビニルホース:赤材質(ホース)ポリ塩化ビニル
スプリングドッグ コックスリールスプリングドッグコックスリール
589税込648
1個
当日出荷
交換用パーツ
トラスコ品番383-0147材質ステンレス鋼
スイベル継ぎ手 コックスリールスイベル継ぎ手コックスリール
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
交換用の一次側スイベル継ぎ手です。
材質真鍮
スプリングASSY コックスリールスプリングASSYコックスリール
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用のスプリングASSYです。
材質スチール
I型鋼/H型鋼用マウンティングブラケット コックスリールI型鋼/H型鋼用マウンティングブラケットコックスリール
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットですI型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。
トラスコ品番382-8663適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプI型鋼/H型鋼用取付け方法ボルト固定

ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ゴムホース ホース特集
おすすめ人気ランキング
その他ホース関連商品