絞り込み
ブランド
- ユリ電気商会
- CONTEC(コンテック)(255)
- Seeed Studio(161)
- フエニックス・コンタクト(88)
- Adafruit(56)
- Raspberry Pi(46)
- RS PRO(38)
- 京セラ(29)
- MOXA(29)
- Advantech(アドバンテック)(28)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(20)
- BRADY(17)
- スイッチサイエンス(16)
- 共立電子産業(12)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- Linx(11)
- Cherry(9)
- BRAINBOXES(9)
- ブランドをもっと見る

エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)
ユリ電気商会¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能 AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載 低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載 1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備 USB3.0HS/SSホストを2系統搭載 モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載 MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能 別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能 画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備 PCIe3.0をエンドポイントとして装備 SDカードスロットを搭載 リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要) 40ピンのGPIOを装備仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダーGPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品