絞り込み
容量(L)
  • 0.8~4.5(1)
  • 1.4~9.5(1)
  • 2~14(1)
  • 2.7(1)
  • 3.4~25.5(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8~36(1)
  • 6.7(1)
ヒーター容量(W)
  • 330(1)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 750(1)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • ADVANTEC(3)
  • DLAB(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • JEIO TECH(4)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アズワン(33)
  • ケニス(5)
  • ナリカ(10)
  • ニッコー(2)
  • ヤマト科学(6)
  • ユニバーサル(2)
  • 三商(19)
  • 家田貿易(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • 日伸理化(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,653~税込¥7,318~
    1個
    6日以内出荷
    一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
    材質SUS304タイプ手付き
  • 恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)

    恒温器用アクリル水槽

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル
  • 恒温器用ステンレス水槽 特大 TGK(東京硝子器械)

    恒温器用ステンレス水槽 特大

    TGK(東京硝子器械)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    TGK品番692-61-73-25外形寸法(mm)500×350×165±15内形寸法(mm)450×300×150材質(バス)SUS304
  • Fine 高性能万能型高温バス TGK(東京硝子器械)

    Fine 高性能万能型高温バス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
    TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95Hヒーター(W)380(内蔵)温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
  • Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)

    Fineマルチバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    3日以内出荷
    オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
    使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
  • Fineウォーターバス FWB-21B TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス FWB-21B

    TGK(東京硝子器械)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コードヒーター容量(W)750温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • ウォーターバス TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    48日以内出荷
    水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
    使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
  • Fineウォーターバス 保護シート付 TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス 保護シート付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き材質バス:SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)5A温度範囲(℃)~85(室温+5)本体質量(kg)1.5ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
  • アルミビーズ AB-500×2 TGK(東京硝子器械)

    アルミビーズ AB-500×2

    TGK(東京硝子器械)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(900g×2個)
    6日以内出荷
    TGK品番692-63-24-02

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス