カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- ADVANTEC(8)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- DLAB(7)
- IKA(27)
- JEIO TECH(7)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- アサヒ理化製作所(6)
- アズワン(60)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ナリカ(10)
- ヤマト科学(6)
- 三商(31)
- 家田貿易(5)
- 日伸理化(38)
- ブランドをもっと見る

恒温器用ステンレス水槽 特大
TGK(東京硝子器械)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷TGK品番692-61-73-25外形寸法(mm)500×350×165±15内形寸法(mm)450×300×150材質(バス)SUS304
Fine 高性能万能型高温バス
TGK(東京硝子器械)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95Hヒーター(W)380(内蔵)温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
Fineマルチバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
Fineウォーターバス FWB-21B
TGK(東京硝子器械)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コードヒーター容量(W)750温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
ウォーターバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800~税込¥274,780~1台48日以内出荷水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
Fineウォーターバス 保護シート付
TGK(東京硝子器械)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き材質バス:SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)5A温度範囲(℃)~85(室温+5)本体質量(kg)1.5ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定