4ページ目: ウォーターバス

126件中 121~126件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fineウォーターバス FWB-21B TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス FWB-21B

    TGK(東京硝子器械)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コードヒーター容量(W)750温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管 JEIO TECH

    CHB-350T/CCB-350用ブロック遠沈管

    JEIO TECH
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック遠沈管です。
  • CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管 JEIO TECH

    CHB-350T/CCB-350用ブロック試験管

    JEIO TECH
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    ヒーティングブロックCHB-350T/CCB-350用のブロック試験管です。
  • ウォーターバス TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    48日以内出荷
    水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
    使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
  • Fineウォーターバス 保護シート付 TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス 保護シート付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き材質バス:SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)5A温度範囲(℃)~85(室温+5)本体質量(kg)1.5ヒーター(W)500精度(℃)±0.5(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
  • アルミビーズ AB-500×2 TGK(東京硝子器械)

    アルミビーズ AB-500×2

    TGK(東京硝子器械)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(900g×2個)
    6日以内出荷
    TGK品番692-63-24-02

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス