絞り込み
ヒーター容量(W)
  • 200(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ADVANTEC(3)
  • DLAB(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • JEIO TECH(4)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アズワン(33)
  • ケニス(5)
  • ナリカ(10)
  • ニッコー(2)
  • ヤマト科学(6)
  • ユニバーサル(2)
  • 三商(19)
  • 家田貿易(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • 日伸理化(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)

    ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
  • アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
    型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)ヒーター容量(W)(加熱)200温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス
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
SIBATA(柴田科学)のウォーターバス 【通販モノタロウ】