絞り込み
ブランド
- シェルドン
- 日伸理化(34)
- IKA(26)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- アズワン(13)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- 三商(4)
- Labnet(4)
- ADVANTEC(3)
- JEIO TECH(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- コーニング(2)
- ケニス(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- トスク(2)
- FINEPCR(2)
- ブランドをもっと見る
「穴数」から絞り込む

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ
シェルドン¥60,980~税込¥67,078~1式当日出荷から62日以内出荷水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし
シェルドン¥25,980税込¥28,5781個63日以内出荷水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売りアズワン品番68-0581-47
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用
シェルドン¥269,800税込¥296,7801個62日以内出荷ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75L
シェルドン¥27,980税込¥30,7781個54日以内出荷水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点)アズワン品番68-0581-37
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品