絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- 日伸理化(34)
- IKA(26)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- アズワン(13)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- シェルドン(8)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- 三商(4)
- Labnet(4)
- ADVANTEC(3)
- JEIO TECH(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- コーニング(2)
- ケニス(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- トスク(2)
- FINEPCR(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「穴数」から絞り込む

Nichimate Dry Bath付用ブロック
NICHIRYO(ニチリョー)¥21,199税込¥23,3191個4日以内出荷0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥173,999税込¥191,3991台3日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥89,999税込¥98,9991台4日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Nichimate ニチメイト ドライバス
NICHIRYO(ニチリョー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥80,499税込¥88,5491個3日以内出荷空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品