絞り込み
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)
  • アズワン(61)
  • 日伸理化(38)
  • 三商(31)
  • IKA(27)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(11)
  • ナリカ(10)
  • ケニス(9)
  • シェルドン(9)
  • ADVANTEC(8)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(7)
  • ヤマト科学(6)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • 家田貿易(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nichimate Dry Bath付用ブロック NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Dry Bath付用ブロック

    NICHIRYO(ニチリョー)
    21,199税込23,319
    1個
    4日以内出荷
    0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。
    仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
  • Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    173,999税込191,399
    1台
    3日以内出荷
    超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
    仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
  • Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    89,999税込98,999
    1台
    4日以内出荷
    超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
    仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
  • Nichimate ニチメイト ドライバス NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト ドライバス

    NICHIRYO(ニチリョー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
    仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
  • Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    80,499税込88,549
    1個
    3日以内出荷
    空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
    仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
ドライ/クール/ウォーターバス