絞り込み
適合径(Φmm)
- 100~240(2)
- 103(2)
- 107(1)
- 108(1)
- 120(3)
- 130~240(1)
- 140(6)
- 140~166(1)
- 150~240(1)
- 166(1)
- 170(1)
- 230(3)
- 230~255(1)
- 232(3)
- 240(2)
- 250(1)
- 250~320(1)
- 320(1)
エコロジープロダクト
「適合径(Φmm)」から絞り込む

ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
アズワン¥22,800税込¥25,0801個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
アズワン¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け
アズワン¥16,600税込¥18,2601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架け色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
アズワン¥13,600税込¥14,9601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ
アズワン¥29,400税込¥32,3401個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32色黒架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
ボンベ固定器 壁固定型
アズワン¥7,460税込¥8,2061個当日出荷壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
ボンベ固定器
野中理化器製作所¥10,098税込¥11,1081個当日出荷危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
ボンベ固定器 Φ100~Φ240
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
ボンベ固定器
アズワン¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
ボンベ固定器
アズワン¥12,300税込¥13,5301個欠品中2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。アズワン品番8-1074-11材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)適合ボンベΦ150~Φ240mm
ボンベ固定スタンド
アズワン¥114,000税込¥125,4001個当日出荷金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。架数Φ120×8本又はΦ240×4本適合径(Φmm)120/240付属品ベルト8本材質40×40鋼管赤色焼付塗装質量(kg)26本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mmアズワン品番8-3061-13
ボンベ固定スタンド
アズワン¥26,500~税込¥29,150~1個当日出荷ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ボンベスタンドミニ
テラオカ(ANEX)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm収納数2収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本適合径(Φmm)103/140
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台25日以内出荷から30日以内出荷仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷収納数ボンベ:500L×5本架数5本立最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内付属品アジャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷収納数ボンベ:1500L×2本最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立付属品チェーン付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥79,980税込¥87,9781本21日以内出荷ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ固定スタンド
アズワン¥130,000~税込¥143,000~1台30日以内出荷から40日以内出荷2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。適合径(Φmm)120材質ステンレス(SUS304)
ボンベホルダー 800mm
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891本6日以内出荷ガスボンベ等の転倒防止に用います。長さ(mm)800寸法(mm)50~55(固定具)架数1適合径(Φmm)320
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド