絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 150
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 1000(27)
  • 1100(5)
  • 1150(3)
  • 1200(20)
  • 1300(7)
  • 1350(17)
  • 1400(20)
  • 1500(115)
  • 1700(8)
  • 1750(5)
  • 1800(6)
  • 2000(12)
  • 2300(3)
  • 2500(2)
材質(プレート)
  • アルミ(3)
ブランド
  • アズワン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルホットスターラー アズワン

    デジタルホットスターラー

    アズワン
    ¥125,000~税込¥137,500~
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • プログラムホットスターラー 出荷前点検検査書付き DP-2シリーズ アズワン

    プログラムホットスターラー 出荷前点検検査書付き DP-2シリーズ

    アズワン
    ¥169,000~税込¥185,900~
    1台
    9日以内出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体