絞り込み
容量(L)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250
- 150(3)
- 300(2)
- 350~1800(2)
- 600(5)
- 800(2)
- 1000(28)
- 1100(6)
- 1150(3)
- 1200(20)
- 1300(7)
- 1350(17)
- 1400(21)
- 1500(114)
- 1700(8)
- 1750(5)
- 1800(6)
- 2000(13)
- 2300(3)
- 2500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- TOHO(トーホー)(2)
「容量(L)」から絞り込む
5(2)

低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品