絞り込み
容量(L)
  • 0.1(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 340(1)
  • 600(1)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(1)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(34)
  • JEIO TECH(22)
  • 三商(18)
  • ケニス(15)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • IKA(10)
  • 増田理化工業(8)
  • 日伸理化(6)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • ナリカ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • アイシス(2)
  • VELP(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • コクゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.1(1)
3(1)
5(2)
10(3)
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。
    付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌容量(mL)50~100×12(最大)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
    付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6容量(mL)100~10000タイプ強力回転数(min-1[r.p.m])約80~1800寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
  • マグミキサー ヤマト科学

    マグミキサー

    ヤマト科学
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
    用途ビーカー内の液体のかくはん。トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])70~1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89撹拌容量(L)5
  • ラボスターラ ヤマト科学

    ラボスターラ

    ヤマト科学
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    欠品中
    ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。
    付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個周波数(Hz)50/60電源(V)AC100シャフト径(Φmm)10モーターDCブラシレスモータ70W回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式回転制御スピードフィードバック制御安全機構過負荷停止
  • ラボスターラ ヤマト科学

    ラボスターラ

    ヤマト科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
    付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
    付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌容量(mL)100~10000撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体