絞り込み
容量(L)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(5)
- 20(13)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(2)
- 1200(3)
- 1500(18)
- 1700(5)
- 1800(1)
- 2000(2)
- 2500(2)
- 6000(1)
- その他(2)
材質(プレート)
- アルミ(9)
- ガラス(1)
- ステンレス(8)
- セラミック(6)
- 樹脂(2)
ブランド
- IKA
- アズワン(138)
- 日伸理化(35)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- JEIO TECH(22)
- DLAB(21)
- 三商(18)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(12)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 増田理化工業(8)
- アサヒ理化製作所(4)
- コーニング(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む
0.25(1)
0.4(1)
0.8(2)
1(1)
5(4)
10(4)
15(5)
20(13)
その他(1)

ホットマグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー(デジタル)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台欠品中IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
マグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から46日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
小型マグネットスターラー
IKA(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌日出荷手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。モーターDCブラシレスモーター
ホットマグネットスターラー
IKA¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
ホットスターラー RCT digital
IKA¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)Φ135電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-02
電磁コイル式マグネットスターラー
IKA¥58,980税込¥64,8781個当日出荷小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
TWISTER専用アタッチメント
IKA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット。振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。アズワン品番68-5773-83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
多連式スターラー ROシリーズ
IKA¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式スターラー ROシリーズ
IKA¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ
IKA¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。回転数(min-1[r.p.m])0~1000温度範囲(℃)RT-120制御一括制御(個別制御不可)材質(天板)アルミニウムアロイ
撹拌機
IKA¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
温度センサー
IKA¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
マグネットスターラー
IKA¥649,800税込¥714,7801個7日以内出荷仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L寸法(mm)攪拌子の最長:80質量(kg)10.7出力(W)70電圧(V)230/100 - 120/100回転数(min-1[r.p.m])0~1000プレート寸法(mm)350×350周波数50/60Hz材質(プレート)ステンレス 1.4301許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番63-8455-37モーター入力(W)19保護クラスIP21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430周囲湿度(%)許容:80
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥76,980税込¥84,6781台11日以内出荷小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。仕様攪拌子の最長サイズ(mm):25質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01-22プレート寸法(Φmm)100
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。付属品外部温度センサー(PT1000.60)仕様固定クリップサポート、寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)最高温度(℃)310電源コード(m)1.5撹拌容量(L)H2O:20(Max)材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー
IKA¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向右材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥219,800税込¥241,7801式14日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)仕様センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個種別本体+センサー固定具寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイ設定温度(℃)310(最高)ヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ
IKA¥3,998~税込¥4,398~1式(5個)7日以内出荷から63日以内出荷レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
特大マグネットスターラー
IKA¥709,800税込¥780,7801台62日以内出荷I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちらアズワン品番67-3061-22
アタッチメント 0.5mL チューブ用
IKA¥10,099税込¥11,1091個6日以内出荷MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5gアズワン品番68-0447-74
TWISTER用接続ケーブル 0.5m
IKA¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷複数のTWISTERユニット集団をつなげるための接続ケーブルです。 本製品を用いることで、複数の集団を1つの電源で動作させることができます。仕様●ケーブル長:50cmアズワン品番68-0447-80
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷直径28mm x 9本の試験管ホルダーです。仕様●サイズ:99×47.5×101mm●穴径:28mm●重量:0.2kgアズワン品番65-5532-63
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ
IKA¥127,900税込¥140,6901セット(2台)33日以内出荷スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-69
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷直径23mm×9本の試験管ホルダーです仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kgアズワン品番65-3738-74
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ
IKA¥189,800~税込¥208,780~1セット(3台)ほか6日以内出荷から33日以内出荷スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ボルテックスミキサーとして使用する場合のアタッチメントです仕様サイズ:Φ94×28mm 重量:0.54kg 揺動形態:ロータリー 軌道直径:4.5mm 最大揺動重量(アタッチメントを含む):0.5kgアズワン品番65-3738-75
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。仕様攪拌箇所:1、最大処理量(対H2O):1.5L、回転方向:左、回転数表示:デジタル、回転数設定単位:10rpm、使用撹拌子の最大サイズ:30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])100~2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×164×30モーター(W)2周囲温度【許容】5-40℃電源(AC V)100~240材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ
IKA¥208,999~税込¥229,899~1台ほか9日以内出荷から12日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~1500本体寸法(mm)220×354×88プレート寸法(mm)180×180電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)1000校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付
IKA¥208,999税込¥229,8991台23日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル仕様温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)、回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)137×137電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)850電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥203,999税込¥224,3991台12日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)仕様回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、コード番号:0025004736、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ
IKA¥127,999~税込¥140,799~1台9日以内出荷から39日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。付属品撹拌子3個セット仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き、コード番号:0003622004寸法(mm)160×270×95質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)最大20機能集積加熱制御・回転数制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600アズワン品番1-1816-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付
IKA¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
多連式マグネットスターラー
IKA¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。回転数(min-1[r.p.m])10~1200
ホットスターラー C-MAG HS4
IKA¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック温度範囲(℃)50~500プレート寸法(mm)100×100最高処理量5(対H2O)
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品