絞り込み
ブランド
- 日陶科学
- ケニス(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- アサヒ理化製作所(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ポットミル回転台 タイマー付
日陶科学¥779,800税込¥857,7801台欠品中300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台
日陶科学¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
ポットミル回転台 ANZ-100S
日陶科学¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間
ポットミル回転台 インバーター付
日陶科学¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台
日陶科学¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
試験研究用回転架台
日陶科学¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100