2ページ目: 残留塩素測定器

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器

    KRK(笠原理化工業)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    6日以内出荷
    プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
    付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
  • 残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法 セムコーポレーション

    残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法

    セムコーポレーション
    9,098税込10,008
    1個
    6日以内出荷
    残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
    用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(pH)6.0~7.6
  • 残留塩素計 A-Gas Japan

    残留塩素計

    A-Gas Japan
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
    仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
  • ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース仕様測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
  • ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
  • 塩素イオン計 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
    セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
  • 遊離残留塩素測定器用オプション アズワン

    遊離残留塩素測定器用オプション

    アズワン
    2,990税込3,289
    1本
    5日以内出荷
    仕様(回数)約150回分測定範囲10~300mg/Lアズワン品番4-2609-17
  • ポケット残留塩素計 ハック社

    ポケット残留塩素計

    ハック社
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。 小型軽量の手のひらサイズです。 0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。
    質量(g)約250(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR)目盛(最小)0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR)外形寸法約69×157×34mm測定方法DPD法データメモリ最新の測定値50データアズワン品番4-2622-01
  • BTB試薬 ショウエイ

    BTB試薬

    ショウエイ
    4,998税込5,498
    1個(30mL)
    11日以内出荷
    水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
    形状液体対応商品DPDキット
  • デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬 ショウエイ

    デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬

    ショウエイ
    7,798税込8,578
    1個(5mL)
    3日以内出荷
    クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。
    形状液体対応商品クロロス17、クロロス17-2使用可能回数約100回使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
  • DPD/PH測定器 テストキット ショウエイ

    DPD/PH測定器 テストキット

    ショウエイ
    37,980税込41,778
    1式
    3日以内出荷
    ~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。
    用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
  • 遊離残留塩素測定器用オプション フェノールレッド用ディスク 比色板 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション フェノールレッド用ディスク 比色板

    アサヒ商会
    5,698税込6,268
    1枚
    10日以内出荷
    測定範囲pH6.5~8.4アズワン品番4-2609-15
  • 遊離残留塩素測定器用オプション BTB用ディスク 比色板 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション BTB用ディスク 比色板

    アサヒ商会
    5,698税込6,268
    1枚
    10日以内出荷
    測定範囲pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-14
  • 遊離残留塩素測定器用オプション BTB溶液 pH測定用 50mL入 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション BTB溶液 pH測定用 50mL入

    アサヒ商会
    969税込1,066
    1本(50mL)
    当日出荷
    測定範囲pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-12
  • 遊離残留塩素測定器用オプション 総残留塩素測定用試薬 No.3 100g入 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション 総残留塩素測定用試薬 No.3 100g入

    アサヒ商会
    3,998税込4,398
    1袋(100g)
    6日以内出荷
    アズワン品番4-2609-11
  • 遊離残留塩素測定器 測定器セット アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器 測定器セット

    アサヒ商会
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    注ぎやすい分包設計(くちばし口設計)です。1包ごとに"保証期限"を刻印しています。保管に便利なチャック付きアルミ袋です。測定器のカラーチャートはグラデーションになっているので、より細かく測定することができます。
    セット内容本体、ケース、ディスク(DPD用0~2.0mg/L)、DPD No.1試薬50包、専用10mLプラスチックセル(フタ付き)2本、取扱説明書測定範囲DPD/0~2.0mg/L、フェノールレッド/pH6.5~8.4、BTB/pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-01
  • DPD法残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    DPD法残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
    付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース質量(g)約290電源単4形アルカリ乾電池4個測定範囲(mg/L)0.00~5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38測定対象遊離残留塩素/全残留塩素分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
  • DPD法簡易型残留塩素計 トーエイライト

    DPD法簡易型残留塩素計

    トーエイライト
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター固定式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、測定用フタ付試験管3本、収納ケース付(幅13.5×奥行5×高さ15cm)測定範囲0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットルタイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9531-73
  • 残留塩素測定器 HACH

    残留塩素測定器

    HACH
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    簡単に残留塩素の測定が行えるDPD法の水質検査器です。 ●比色盤は連続式カラーディスクで読み取り範囲が広く、正確に測定できます。 ●試薬は1回分毎にアルミ袋でパックされ、取り扱いが簡単です。
    付属品比色盤、比色管、試薬(100回分)、携帯ケース測定範囲(mg/L)0~3.5(0~3.5ppm)
  • 簡易残留塩素計 鈴研

    簡易残留塩素計

    鈴研
    7,998税込8,798
    1セット(50回分)
    6日以内出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。 使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
    セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
  • 残留塩素計(防水型) アズワン

    残留塩素計(防水型)

    アズワン
    5,270税込5,797
    1個
    3日以内出荷
  • DPD法簡易型残留塩素計(粉末分包用) 日本医療器研究所

    DPD法簡易型残留塩素計(粉末分包用)

    日本医療器研究所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    セット内容色見本付ボックス、DPD試薬粉末分包×50包、フタ付比色用セル×3コ、ビニールケース測定範囲0.05~2.0mg/L松吉医科器械コード23-5090-00
  • ポータブル濁度/残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル濁度/残留塩素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
    用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて)分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)電源自動OFF15分間の未使用後校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法データメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232、またはUSB
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
    付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
  • 高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲(mg/L)0~300アズワン品番6-9757-21
  • 水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 残留塩素・PH

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
    TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
  • 水質比色測定器 残留塩素 DPD法 TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 残留塩素 DPD法

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
    TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
  • 水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
    TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
  • ロビボンド残留塩素測定器 J型 TGK(東京硝子器械)

    ロビボンド残留塩素測定器 J型

    TGK(東京硝子器械)
    124,000税込136,400
    1個
    6日以内出荷
    英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
    仕様J型錠剤:DPDNo.1、No.3各100錠付きTGK品番968-80-63-01ディスク3/40J塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
  • ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型 TGK(東京硝子器械)

    ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型

    TGK(東京硝子器械)
    177,000税込194,700
    1個
    6日以内出荷
    英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
    仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付きTGK品番968-80-63-04測定範囲(pH)6.8~8.4塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
  • UV/LED式有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    UV/LED式有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    239,800税込263,780
    1台
    17日以内出荷
    深紫外LED光によるUV/LED吸光度法。無希釈測定。無試薬測定。測定モードの選択が可能。メモリー機能付。最大19件の測定データを記憶/呼び出しが可能
    適合測定水条件:検水にSS、着色、気泡、有機物、オゾン、他の酸化生物質等共存不可測定範囲モード1/0~1000/L、モード2/0~500/L質量(g)約200測定方式深紫外吸光度法外形寸法88(W)×65(H)×174(D)構成標準:計器本体(乾電池付)、専用測定セル(キャップ付)1ヶ、スポイト、携行ケース、取扱説明書、保証書アズワン品番60-5665-92メモリー機能最大19件pH範囲モード1/約pH7~pH11、モード2/約pH2~pH6.5
  • 残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし) KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし)

    KRK(笠原理化工業)
    979税込1,077
    1個(1個)
    8日以内出荷
  • 塩素測定キット 塩素 離合社

    塩素測定キット 塩素

    離合社
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    コンティニュアスカラーディスクを搭載し、中間の値も正確に読み取ることができます。 標準色ディスク、テストセル、30回分のテスト錠剤をセットにしてキャリングケースに収められていますので、このまますぐにお使いいただけます。
    適合DPDNo.1(Rapid)錠剤(遊離塩素用)30錠 DPDNo.3(Rapid)錠剤(結合・全塩素用)30錠測定範囲塩素0~2.0mg/L、pH6.5~8.4測定項目塩素
  • デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学

    デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH

    日陶科学
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
    付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6
  • デジタル残留塩素テスター DCT-01 タクミナ

    デジタル残留塩素テスター DCT-01

    タクミナ
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    安心の防水仕様です(IP65)。 99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。 電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
    用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部測定範囲0.00~5.00mg/L電源単4アルカリ電池4個測定項目遊離塩素、全塩素本体寸法(mm)175×66×54.5H本体質量(g)約310測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式)使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと
  • 簡易型mini亜硝酸測定器 鈴研

    簡易型mini亜硝酸測定器

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    4日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
    付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬15g(約200回分)測定濃度範囲(mg/L)0.01/0.1/1.0/10測定対象亜硝酸測定原理-
  • 簡易型mini pH測定器 鈴研

    簡易型mini pH測定器

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    5日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
    付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0測定対象pH測定原理-
  • 簡易型mini過酢酸測定器 鈴研

    簡易型mini過酢酸測定器

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
    付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬50mL(約100回分)測定原理-
  • 残留塩素測定器 超高濃度 鈴研

    残留塩素測定器 超高濃度

    鈴研
    5,198税込5,718
    1組
    5日以内出荷
    調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
    付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600測定対象総残留塩素 超高濃度測定原理KI比色法

残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります

残留塩素測定器