絞り込み
測定範囲
  • 0~150ppm
  • 0~50FTU(1)
  • 0~50度(2)
  • 0~100度(1)
  • 0~200度(1)
  • 0~500NTU(1)
  • 0~500度(2)
  • 0~1000NTU(10)
  • 0~1100度(1)
  • 0~1200NTU(1)
  • 0~2000NTU(2)
  • 0~4000NTU(1)
  • 50~1000FTU(1)
  • その他(1)
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲から絞り込む
0~50度(2)
0~500NTU(1)
0~500度(2)
0~1000NTU(10)
0~1100度(1)
0~1200NTU(1)
0~2000NTU(2)
0~4000NTU(1)
50~1000FTU(1)
その他(1)
ポータブル蜂蜜色度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル蜂蜜色度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
試薬を使わず測定が簡単 BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載 自動電源オフ機能
用途操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。 HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。 本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。 操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。 蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存 の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。測定範囲0~150mm Pfundセット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書質量(g)360電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69精度±2mm Pfund @80mm Pfund光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50検出単位1mm PfundRoHS指令(10物質対応)対応

濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計