絞り込み
測定範囲
- 0~50度(2)
- 0~100度(1)
- 0~200度(1)
- 0~500NTU(1)
測定方式
- 90°散乱光法(2)
- 吸光光度法(1)
- 透過光法(3)
ブランド
- KRK(笠原理化工業)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- セムコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- コクゴ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ケニス(1)
- A-Gas Japan(1)
「測定範囲」から絞り込む
0~50度(2)
0~100度(1)
0~200度(1)
0~500NTU(1)

濁度・色度センサー
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース寸法(mm)48×32×320質量(g)約300アズワン品番1-8673-01
SS/濁度センサー
KRK(笠原理化工業)¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13
濁度計
KRK(笠原理化工業)¥249,800税込¥274,7801個13日以内出荷近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式
プローブ型濁度・色度センサー
KRK(笠原理化工業)¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷寸法(mm)75×38×180質量(g)本体/約270、検出器/約350アズワン品番1-8673-02
濁度センサ
KRK(笠原理化工業)¥129,800税込¥142,7801個(1個)当日出荷全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強酸・強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~100.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内
濁度色度センサー
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801個(1個)4日以内出荷全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
色度センサ
KRK(笠原理化工業)¥129,800税込¥142,7801個(1個)3日以内出荷全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内
濁度計
KRK(笠原理化工業)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本質量(g)約300保護構造防塵、防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)48×32×320再現性±0.5度以内分解能(℃)0.1測定原理吸光光度法