絞り込み
色
アイボリー系(3)
イエロー系(3)
オレンジ系(3)
グリーン系(3)
グレー系(3)
ネイビー系(3)
パープル系(2)
ピンク系(3)
ブラウン系(3)
ブラック系(3)
ブルー系(3)
ホワイト系(3)
レッド系(3)
透明(クリア)(3)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
主な用途
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(2)
特性
- ツヤ出し(3)
- ツヤ消し(3)
主成分
- その他(4)
ブランド
- シオン
- ターナー色彩(4)
- MDRアマゾンズ(4)
- 和信ペイント(3)
- 太田油脂(3)
- 大阪塗料工業(2)
- 北三(2)
- カンペハピオ(1)
- アサヒペン(1)
- TKG(1)
- オスモカラー(1)
- 大谷塗料(1)
- Rustins(1)
特価
「色」から絞り込む

グリーン系(3)

グレー系(3)

ネイビー系(3)

ピンク系(3)

ブラウン系(3)

ブラック系(3)

ブルー系(3)

ホワイト系(3)

レッド系(3)

透明(クリア)(3)

U-OILスタンダード
シオン¥4,498~税込¥4,948~1缶(170mL)ほか4日以内出荷2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号 亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。 乾燥が遅く、「作業性」に難あり 乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。 乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり 乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。 そのため、色は薄めに仕上がります。 塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。 カラーは全35色! カラーは充実の全35色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 このコンセプトは、そのままハードに継承されております。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。用途屋内 木部専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)主な用途屋内木部臭気ほぼ無臭危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1~2/完全乾燥:約24使用場所屋内専用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
U-OILスーパーハード
シオン¥4,498~税込¥4,948~1缶(170mL)ほか4日以内出荷屋外での高い「耐候性」を実現! 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。 高い「作業性」1:乾燥性能 抜群! 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。 高い「作業性」2:着色性能 抜群! 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。 全66色の豊富なバリエーション! カラーは充実の全66色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。用途屋外 木部専用主な用途屋外木部臭気極めて低臭危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24使用場所屋外専用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
U-OILハード
シオン¥4,498~税込¥4,948~1缶(170mL)ほか4日以内出荷亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。用途屋内・屋外共用 木部専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)主な用途屋内木部、屋外木部臭気極めて低臭危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24使用場所屋内・屋外共用危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
U-OIL専用専用メンテナンスオイル
シオン¥6,998~税込¥7,698~1缶(500mL)ほか4日以内出荷U-OILを屋内で施工したところをメンテナンスする専用のオイルです。 塗りやすいので、自分で簡単にメンテナンスできます。用途U-OILを屋内で施工したところの汚れ落とし成分精選亜麻仁油、紅花油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類