絞り込み
接続方式
- Bluetooth(1)
イヤホン形状

ネックバンド型(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- 多摩電子
- シャープ(3)
- SONY(ソニー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- audio-technica(1)
- クロスブレイン(1)

Bluetoothスピーカーネックバンド型
多摩電子¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他コンテンツ保護:SCMS-T対応色ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP