絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
電圧(V)
- 100~242(1)
ブランド
- 三菱電機
- 東芝ライテック(25)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(1)
40~50未満(1)

誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
LED誘導灯 自己点検リモコン
三菱電機¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から92日以内出荷「周期点検機能」と「リモコン自己点検機能」の両方に対応しており、施設に合わせて、点検方式を選択することが可能です。対応一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/クリーンルーム用/HACCP対応
点検リモコン
三菱電機¥4,798税込¥5,2781台欠品中2026三菱照明総合カタログ_P487付属品付属品乾電池(2本):動作確認用 ※充電式電池は使用しないでください。非常用照明器具と兼用できます。質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池2本リモコン信号仕様:信号到達距離 最大15m
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1本90日以内出荷LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット周波数(Hz)50/60定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83入数(本)1エコロジー商品省エネ