絞り込み
光源色
- 電球色(1)
電圧(V)
- 100~242(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 3000(1)
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱電機(68)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- 日立(7)
- シャープ(2)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
「光源色」から絞り込む
電球色(1)

レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4050材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)