絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- BLUE SEA Systems(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(8)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- ノムラ(16)
- マリンテック(127)

シリコン平行ケーブル 3m
SELECTED BY MARINTEC¥3,698~税込¥4,068~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
シリコン平行ケーブル 10m
SELECTED BY MARINTEC¥3,500~税込¥3,850~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
SAE-SAE 極性反転アダプター
SELECTED BY MARINTEC¥349税込¥3841式6日以内出荷SAEコネクタの極性を手軽に反転!。ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に。ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応。・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター。・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能。・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能。・最大30Aの電流に対応。・ニッケルメッキ純銅端子を採用。・工具不要で簡単接続材質純銅,ニッケルメッキ,プラスチック全長(mm)約47タイプ1個単品電圧(V)対応電圧:DC12 / DC24コネクタ形状SAE-SAE最大電流(A)30
18AWG シリコンケーブル5色セット
SELECTED BY MARINTEC¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能
SAE延長ケーブル
SELECTED BY MARINTEC¥519税込¥5711式6日以内出荷SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能材質銅タイプ1個単品コネクタ形状SAE 2ピン最大電流(A)10ケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC12ケーブルサイズ(AWG)18最大電力(W)120