絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(1)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(165)
  • LiTime(14)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(22)
  • PLASTIMO(21)
  • インターコムマリン(15)
  • オーシャンライフ(19)
  • ノムラ(19)
  • ノーブランド(35)
  • ファインジャパン[釣具](25)
  • マリンテック(404)
  • 光電(41)
  • 報商製作所(36)
  • 岩崎製作所(48)
  • 日本船具(34)
  • 浅野金属工業(77)
  • 関西マリーン(18)
  • 高階救命器具(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン平行ケーブル 3m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 3m

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • シリコン平行ケーブル 10m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 10m

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • SAE-SAE 極性反転アダプター SELECTED BY MARINTEC

    SAE-SAE 極性反転アダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥349税込¥384
    1式
    6日以内出荷
    SAEコネクタの極性を手軽に反転!。ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に。ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応。・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター。・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能。・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能。・最大30Aの電流に対応。・ニッケルメッキ純銅端子を採用。・工具不要で簡単接続
    材質純銅,ニッケルメッキ,プラスチック全長(mm)約47タイプ1個単品電圧(V)対応電圧:DC12 / DC24コネクタ形状SAE-SAE最大電流(A)30
  • 18AWG シリコンケーブル5色セット SELECTED BY MARINTEC

    18AWG シリコンケーブル5色セット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1式
    6日以内出荷
    柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能
  • ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC

    ボタン式デジタルタイマー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    ボタン式で誰でも簡単操作!。15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定。「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能。最大10時間45分まで時間を足して設定可能。繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働。常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能。定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止。防雨構造採用/防水キャップ付き。スマホの過充電防止にも役立つ
    用途屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに仕様【足し算設定】最大10時間45分まで材質(本体)PC(ポリカーボネイト)質量(g)250使用温度範囲(℃)-5 - +45定格電圧(V)AC100・50/60Hz使用電力(W)1500(最大)定格入力電流(A)15(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×35×90 ※突起物除く設定時間15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間保証期間1年タイマー設定誤差±2分以下/1ヶ月
  • PLC Wi-Fiアダプターキット SELECTED BY MARINTEC

    PLC Wi-Fiアダプターキット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能
    付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
  • 防水ケーブルBOX 黒色 SELECTED BY MARINTEC

    防水ケーブルBOX 黒色

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    6日以内出荷
    ・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
  • ウインカーリレー SELECTED BY MARINTEC

    ウインカーリレー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1式
    7日以内出荷
    【対応仕様】ハロゲン球対応。2ピンDC12V車専用。バッテリーレス車不可。カッチ!カッチ!と大きな動作音でウインカーの消し忘れを防止。純正ハロゲン球を装着している車両向けに設計されています。純正ハロゲン球使用時に安定した点滅動作を実現し、視認性と操作性をサポートします。配線などを含む複雑な作業が必要となるため、取り付けには知識や経験が求められます。自信がない方は、無理をせずプロの整備士に依頼することをおすすめします。
  • フレキシブルダクト Φ125mm×5m SELECTED BY MARINTEC

    フレキシブルダクト Φ125mm×5m

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,798税込¥4,178
    1式
    7日以内出荷
  • 低背ヒューズ電源 SELECTED BY MARINTEC

    低背ヒューズ電源

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズボックスから電源を取り出せる!。ヒューズを差し替えるだけの簡単取付。配線加工不要。既存回路を活かしてスムーズに電装品を追加可能。ドラレコ/ETC/ナビ/追加メーターなど幅広い機器に対応。ヒューズボックス内にすっきり収まるコンパクト設計。5A保護用ヒューズ内蔵で機器側の安全にも配慮
    用途ドライブレコーダー/ETC/ナビ/バックカメラ等の電源取り出しに使用可能電力DC12V 60W以下/DC24V 120W以下ケーブル0.75sq相当ヒューズ低背ヒューズ(15A差し替え用)使用可能電流(A)5
  • スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC

    スマート電源タップ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    6日以内出荷
    音声操作でハンズフリー!声だけで電源操作可能(Alexa/Google Home対応)。スマホアプリを使えば、外出先から遠隔操作で電源ON/OFFが可能!。消し忘れ対策や防犯用途にも便利!。Bluetooth&Wi-Fi(2.4GHz)対応。ACコンセント×3+USB-Aポート×3搭載。指定した時間に自動ON/OFFできるタイマー機能搭載。アプリを使えば、消費電力/電力量/使用時間をリアルタイムで確認可能。雷ガード/過負荷/過充電/過熱/過電圧/ショート保護を搭載。ブレーカー内蔵で、定格超過時は自動遮断。異常時はアプリで警告通知が届く
    用途アクアリウム/TV/スマホ/様々な家電や節電にもオススメ寸法(縦×横)(mm)100×100通信方式Bluetooth/Wi-Fi(2.4GHzのみ)操作【遠隔】アプリにて対応可能【音声】Alexa/Google Home対応保証期間1年保護機能雷ガード/過負荷保護/過電圧保護/過熱保護コンセント3口USBポート3ポート(USB-A)
  • 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能キャンプ扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,098税込¥7,808
    1式
    6日以内出荷
    大容量10000mAhバッテリー搭載!。フル充電で最大約24時間連続使用可能(弱風時)。風量3段階調節可能(強/中/弱)。地面に置きやすい三脚タイプ。吊り下げ/卓上使用可能。三脚取り外し可能で、様々な三脚やスタンドも使える(仕様要確認)。最大約40時間点灯可能なLEDライト付き。LEDライトは取り外し可能!単体でも使用可。暖色/白色の2WAY発光。スマホなどの充電も可能なモバイルバッテリー機能付き。ポータブル電源などに接続しても使えるので長時間利用可能。お手入れ簡単。USB Type-C充電式。アウトドアや停電時にも安心。テント内換気やデスクワーク中の送風機としてもおすすめ
    用途キャンプ・アウトドア・ボート・オフィス・防災などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル材質ABS+PP寸法(mm)171×154×357※ハンドル・突起部含む質量(g)730取付方式卓上/吊り下げ/三脚消費電力(W)4.5対応【三脚】38mm以内・1/4ネジ・丸形ベース対応発光色暖色/白色(無段階調光)連続使用時間(時間)【最大】約24(弱風時)/約12(中風時)/約6(強風時)充電時間約6.5時間バッテリー容量(mAh)10000充電方式USB Type-C充電式連続点灯時間(時間)【LED】約40(最大)
  • 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    吊り下げ式キャンプ扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,098税込¥8,908
    1式
    6日以内出荷
    熱がこもりやすいテント内の空気を効率よく循環。吊り下げフックでテントや天井に簡単設置。付属三脚スタンドを装着すれば卓上扇風機としても使用可能。20000mAh大容量バッテリー内蔵。USB Type-C充電式。フル充電で最大約40時間連続使用可能。吊り下げ/卓上/スタンド3WAY対応。明るさ調節可能なLEDライト付き。4段階の風量調節可能。便利なタイマー機能付き。エアコンや暖房との併用で省エネ効果もアップ!。高性能ブラシレスDCモーター採用。リモコン付き。モバイルバッテリーとしても使用可能!防災用品としてもおすすめ
    用途キャンプ・アウトドア・ボート・防災用ライトなど多用途に活躍!備考屋内・屋外 両使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×263×108連続使用時間約40時間(最大)風量調整自然風/弱/中/強(4段階)LED無段階調光バッテリー容量(mAh)20000タイマー機能1H/2H/3H/5H
  • Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC

    Type-C充電式 小型スピーカー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,698税込¥10,668
    1式
    6日以内出荷
    付属品USB Type-Cケーブル/3.5mm AUXケーブル/取扱説明書質量(g)460最大出力(W)10(5×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×50×63入力端子USB Type-C/AUX/microSD再生周波数帯域(Hz)65Hz~20kHzS/N比80dBスピーカーユニット42×2mm連続再生時間約12時間(50%出力時)対応フォーマットMP3/WMA/APE/WAVバッテリー容量(mAh)2400防水保護等級IP67インピーダンス(Ω)4×2Bluetoothver.5.3通信距離(m)約10(障害物なし時)
  • 防水ケーブルBOX 白色 SELECTED BY MARINTEC

    防水ケーブルBOX 白色

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    6日以内出荷
    ・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
  • カラーモニター用スタンド SELECTED BY MARINTEC

    カラーモニター用スタンド

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    カラーモニター用スチール製品卓上スタンド!。 上下・左右・360度の角度調節が可能。 13インチから27インチまでのモニターに!。 スチール製。 モニター背面の規格穴(VESA)100mm×100mm・75mm×75mmに対応。 最大荷重10kg。 底板4.5mm・パイプ厚3.3mmの頑丈な作り。
    付属品L型レンチ質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×466×316VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ10インチ~27インチ高さ調整範囲(mm)155~338最大荷重(kg)6
  • SAE延長ケーブル SELECTED BY MARINTEC

    SAE延長ケーブル

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥519税込¥571
    1式
    6日以内出荷
    SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能
    材質銅タイプ1個単品コネクタ形状SAE 2ピン最大電流(A)10ケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC12ケーブルサイズ(AWG)18最大電力(W)120
船舶艤装品