絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(8)
歯数
  • 35(3)
  • 100(3)
  • 106(3)
  • 115(3)
  • 135(3)
  • 145(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 176(3)
  • 180(3)
  • 188(3)
  • 192(3)
  • 195(3)
  • 198(3)
  • 230(3)
  • 245(3)
  • 270(3)
  • 315(3)
  • 335(3)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(6)
材質
  • ゴム(6)
  • 樹脂(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(3)
ベルト呼び幅
  • 0.50
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.75(6)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(10)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
ブランド
  • バンドー化学(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
バンドー化学・三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチバンドー化学(3件のレビュー)
819税込901
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
849税込934
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト XL050 三ツ星ベルトタイミングベルト XL050三ツ星ベルト
999税込1,099
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅050使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から5日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト L形(ゴム) バンドー化学シンクロベルト L形(ゴム)バンドー化学
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチバンドー化学
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ベルト形XLベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
伝導部品