絞り込み
種類
タイミングベルト(1)
歯数
- 112(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 123(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 127(1)
- 128(1)
- 129(1)
- 130(1)
- 131(1)
- 132(1)
- 134(1)
- 135(1)
- 138(1)
- 1369(1)
- 歯数をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 12.7(1)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
ベルト呼び幅
- 12.7
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 6(7)
- 9(8)
- 15(11)
- 20(7)
- 25(11)
- 40(7)
- 50(14)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(24)
- 200(16)
- 300(17)
- 400(15)
- 500(7)
- 600(15)
- ベルト呼び幅をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
- フェナー・ドライブズ(1)
三ツ星ベルト・フェナー・ドライブズ

タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥799~税込¥879~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅12.7使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6