絞り込み
種類
Vベルト(5)
Vリブドベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 31.7
- 3(38)
- 4(16)
- 5(52)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(215)
- 12.7(36)
- 15(446)
- 20(29)
- 22(78)
- 25(380)
- 30(138)
- 40(333)
- 50(20)
- 60(327)
- 80(93)
- 100(96)
- 120(87)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 10000以上(1)
ブランド
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

VベルトD形(スタンダード)
バンドー化学¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形D
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトD形(スタンダード)
バンドー化学¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトD形 (レッド)
バンドー化学¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応