絞り込み
歯数
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
ベルト幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
材質
  • アルミ
  • -(2)
  • ゴム(421)
  • スチール(519)
  • ステンレス(133)
  • メタル(1)
  • 樹脂(417)
  • (1)
  • 鋳鉄(26)
  • 青銅(16)
  • 黄銅(真鍮)(66)
ブランド
  • 協育歯車(5)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • RS PRO(1)
  • KG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質アルミニウム形状S1
ホイール 協育歯車ホイール協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクランプ 椿本チエインベルトクランプ椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から6日以内出荷
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KGウォームホイール アルミニウム青銅鋳物KG
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
ギアラックレール RS PRO アルミニウム 全体長1000mm RS PROギアラックレール RS PRO アルミニウム 全体長1000mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
【特長と利点】 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
材質アルミニウム全長(mm)1000
KHK 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)KHK 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
0
デジタルテンションメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルテンションメータニデックドライブテクノロジー
259,800税込285,780
1個ほか
30日以内出荷から99日以内出荷
〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
ノーバックラッシギヤ モジュール1 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール1協育歯車
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質アルミニウム軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.8協育歯車
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質アルミニウム軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.5協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5歯幅b(mm)8材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品