絞り込み
歯数
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • 青銅
  • -(2)
  • アルミ(11)
  • ゴム(421)
  • スチール(519)
  • ステンレス(133)
  • メタル(1)
  • 樹脂(417)
  • (1)
  • 鋳鉄(26)
  • 黄銅(真鍮)(66)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • 協育歯車(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 CAC702協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール G1.5A 協育歯車ウォームホイール G1.5A協育歯車
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.34タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)14(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.32タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.16タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)6(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.34タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)22(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.15タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.3タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.63タイプBR型寸法L(mm)82寸法D(Φmm)40寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)59
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯数20材質C6191BEアルミニウム青銅仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821形状1B全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 CAC702協育歯車
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品