ギヤ、ラック (301) カテゴリ: 伝導部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) (15件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (18件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
減速比 1 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研スパイラルマイタ 形状 B3 圧力角(°) 20° 熱処理 歯面高周波焼入 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度 55~60HRC 歯数比 1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SWウォーム KHK(小原歯車工業) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 翌日出荷
歯数 25 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度51分
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
SW ウォーム KHK(小原歯車工業) (3件のレビュー) 当日出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別 ウォーム 材質 S45C 公差 H7 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 翌日出荷
モジュール 2 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 形状 W3 質量(kg) 0.21 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 軸付歯研ウォーム 材質 SCM440 ねじれ 右方向 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KNK W 001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 50~55HRC 歯研基準面 軸(研削部) 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差S h7
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 15 全長G(mm) 45 歯切基準面 穴
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 FC200 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 4級 歯車基準断面 歯直角
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別 スパイラルマイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン ねじれ角(°) 35 精度等級 JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度 50~60HRC 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅(mm) 15 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 寸法E(mm) 15 圧力角(°) 20° 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 194HB以下
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅E(mm) 15 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 25 歯切基準面 穴
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 SCM415 形状 S1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 2 歯幅(mm) 16 材質 SCM440 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研はすば歯車 形状 S1K 寸法F(mm) 13 寸法E(mm) 16 寸法J(mm) 6.5 寸法G(mm) 29 熱処理 調質、歯面高周波焼入 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 55~60HRC 歯車基準断面 軸直角 歯数比 1
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります