28,852件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
特価
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)5 角度(°)60 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形5M
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1本
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
699 税込769
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状半月キー
1個
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
111 税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
特価
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GT ベルト幅(mm)9 ピッチ(mm)3 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅9
1本ほか
679 税込747
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途チェーン連結用に 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式クリップ形
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX ベルト上幅(mm)13.1 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 動画あり
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 列数1 ピン形式クリップ形 チェーン長(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 材質(クリップ)SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)