絞り込み
種類
タイミングベルト(11)
歯数
- 80(10)
- 85(6)
- 86(6)
- 96(6)
- 98(6)
- 100(10)
- 102(5)
- 104(5)
- 105(8)
- 106(5)
- 112(9)
- 114(8)
- 120(9)
- 125(5)
- 130(5)
- 136(6)
- 140(10)
- 144(6)
- 160(10)
- 176(6)
- 歯数をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 12.7(10)
- 50(4)
材質
- ゴム(11)
- 樹脂(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(9)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(10)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(11)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(2)
ベルト呼び幅
- 50
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 6(7)
- 9(8)
- 15(11)
- 20(7)
- 25(11)
- 40(7)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(24)
- 200(16)
- 300(17)
- 400(15)
- 500(7)
- 600(15)
- ベルト呼び幅をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~特価1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形DXL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,898~税込¥4,288~1個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形DXLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.05タイプツインパワー種類タイミングベルト
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,998~税込¥5,498~1個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形Lピッチ(mm)9.525材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)4.58タイプツインパワー種類タイミングベルト
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,898税込¥2,0881個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥7,898税込¥8,6881個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥22,980~税込¥25,278~1個42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形8YUベルト幅(mm)50ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅50